{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
Type | 6496 | |
Groefbreedte a | 24 mm | |
Schroefdraad G | M20 | |
Spankracht F1 horizontaal | 36 kN | |
Spankracht F2 verticaal | 18 kN | |
Minimale hoogte h1 | 22 mm | |
Maximale hoogte h2 | 36 mm | |
Tussenhoogte H1 | 22 mm | |
Lengte L | 152 mm | |
Breedte B | 62 mm | |
Producttype | Neertrekspanner |
Artikelnummer | 375115 24 | |
Nummer fabrikant | 374207 |