Gevoelig uitlijnen via de fijne schroefdraad M 30×1,5. Het vaste glijopzetstuk voorkomt meedraaien en verschuiven van het werkstuk tijdens het afstellen.
In het centreergat kunnen de meegeleverde cilindrische pennen van ⌀ 12×50 mm en ⌀ 12×80 mm worden geplaatst, waardoor de hoogte 30 of 60 mm groter wordt.
Wordt de centreerplaat nr. 375030 onder de richtvijzel geplaatst, dan is in combinatie met andere vijzels een steunhoogte tot ca. 1370 mm mogelijk.
Tip:
Vlakke werkstuksteun met centreergat ⌀ 12 mm voor opzetstukken nr. 375000 − 375030.