{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
Schroefdraad M | M12 | |
Lengte | 42 mm - 49 mm | |
Hoogte H | 26 mm | |
B1 | 41 mm | |
Maximaal aanhaalmoment | 85 Nm | |
Spankracht | 50 kN | |
Producttype | Wigspanner |
Artikelnummer | 370023 M12 | |
EAN/GTIN | 4030618237723 | |
Nummer fabrikant | 23250.0112 |