• Dit product is niet meer leverbaar en maakt binnenkort geen deel meer uit van ons assortiment.

Poolverlengstukken voor permanent-magnetische elektro-opspanplaat MillTec Basic RMP

Artikelnummer: 383510 RMP
Korting
75,00 €
Prijs geldig tot 26 mei 2024
op aanvraag
Op voorraad
180 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

76 mm
Hoogte 45 mm
Uitvoering beweegbaar
Producttype Verlengstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 383510 RMP
EAN/GTIN 2050001782847
Nummer fabrikant RMP 70/45

Omschrijving

Voordeel:

  • Snel en betrouwbaar spannen van oneffen delen.
  • Gelijkmatige spankracht over het hele oppervlak zonder het werkstuk te vervormen.
  • Spannen van vervormde gelaste constructies in zeer korte tijd.
  • Boringen door het werkstuk mogelijk zonder de magneetplaat te beschadigen.
  • 20% betere magnetische prestaties dan traditionele poolverlengstukken.
  • Geïntegreerde draadpen maakt snelle en eenvoudige positionering mogelijk.
  • Gekapselde constructie voorkomt het binnendringen van spanen.

T.b.v.:

Nr. 383050

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meer producten uit de speciale aanbieding "Magazijnuitverkoop"