Permanente magneet, poolverdeling

Artikelnummer: 380040
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar
4 stuks direct leverbaar

Omschrijving

Uitvoering:

  • Aluminium behuizing, voor opbouw of inbouw.
  • Aanslaglijsten aan 3 zijden.
  • 2 Schakelgedeeltes.
  • Ingefreesde greeplijst.
  • Inclusief 4 ZeroClamp-boringen steekmaat 200.
  • Lamellen van 3 mm messing / 12 mm staal.

2 schakelgedeeltes voor twee magnetische velden;
bij grote werkstukken die over het hele magnetische veld moeten worden gespannen, moeten beide spanplaatsen zijn ingeschakeld.

Voordeel:

Spannen van twee werkstukken op een pallet en deelbezetting mogelijk (door 2 schakelgedeeltes).

Toepassing:

Voor het spannen van middelgrote tot grote werkstukken bij het slijpen, frezen en eroderen.

Levering:

Zeskantsleutel.

Tip:

Geschikte GARANT ZeroClamp spanpen 360025 18M16 resp. 18M16/138.
Bevestiging van de pallet gebeurt via de ZeroClam spanpen of door middel van spanklemstukken via de ingefreesde spangroeven direct op de machinetafel.