Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Permanent-magnetische elektro-opspanplaat MillTec Basic

Artikelnummer: 383050

Omschrijving

Uitvoering:

  • Innovatieve en gepatenteerde Monoblock-constructie voor maximale stijfheid en betrouwbaarheid.
  • Snelkoppeling voor de elektrische aansluitingen.

Voordeel:

  • Trillingsvrij bewerken spaart gereedschap en machine.
  • Vijfzijdige bewerking zonder storende contour.
  • Verplaatsing volledig te benutten.
  • Duidelijke reductie van insteltijden.
  • Ongevoelig voor stroomuitval.
  • Snel en nauwkeurig vlakparallelfrezen.
  • Gelijkmatige spankracht over het hele opspanvlak.
  • Lage constructie
  • Zeer hoge houdkrachten
  • Eenvoudige en snelle positionering van de werkstukken.
  • Gepatenteerd volledig metallisch oppervlak ‘All Steel’ in monoliet-technologie.
  • Massieve blokstructuur zonder afzonderlijke mechanische componenten (grotere stabiliteit en sterkte).
  • Compleet gesloten oppervlak met één component (vloeistoffen kunnen niet binnendringen).
  • Laag gewicht.

Toepassing:

toepassing in de matrijzenbouw, installatietechniek of machinebouw.

Levering:

Inclusief besturing XT200, voor het aansturen van een magnetische opspanplaat.

Accessoires:

poolverlengstukken nr. 383510.

Tip:

installatiepakket voor het aansturen van meerdere permanent-magnetische elektro-opspanplaten op aanvraag leverbaar!
De stroomkabel wordt zonder aansluitstekker geleverd. Netaansluiting 400 V / 50 Hz.