Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Werkstukaanslag 3-dimensionaal 150

Artikelnummer: 360430 150

Productdetails

Technische gegevens

Nuttige hoogte N 145 mm
Totale hoogte 210 mm
S-asafstand A 80 mm
Gewicht 0,65 kg
Geschikt voor kleurcode TC; HiPo; LC; LC-GARANT; Duo; Duo Plus; T-Rex; Titan; Titan 2; Basic; HD-Allmatic; Centro Gripp; LCV125G; NC8; HOLEX NC
Producttype Werkstukaanslag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 360430 150

Omschrijving

Uitvoering:

5 assen traploos 360° draaibaar.
  • Traploze en snelle instelling.
  • Opname M8 voor T-groefstukken of directe montage.

Toepassing:

Voor gebruik op frees- en boormachines.

Materiaal:

Geëloxeerd aluminium.

Accessoires:

T-groefstukken met M8 zie nr. 370520 maat 12 − 18.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen