Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Enkele spanschijf 138

Artikelnummer: 360026 138

Productdetails

Technische gegevens

Serie ZeroClamp
Houdkracht 40 kN
Spanschijf-⌀ d 138 mm
Onderbouw-⌀ 160 mm
Hoogte H 54 mm
Producttype Spanschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 360026 138

Omschrijving

Uitvoering:

De nulpuntspanning van het GARANT ZeroClamp-systeem is een belangrijke functie voor moderne productiesystemen, vooral in de geautomatiseerde productie. Dankzij een speciale contactinterface zorgt deze voor een nauwkeurige en betrouwbare nulpuntherhalingsnauwkeurigheid. De pneumatische spankracht van het systeem houdt de werkstukken veilig in de gewenste positie, zodat een snelle en nauwkeurige wissel van het werkstuk mogelijk is zonder herpositionering. Dit vermindert de insteltijd en verhoogt de productiviteit. De nulpuntspanning van het GARANT ZeroClamp-systeem is essentieel voor efficiënte productieprocessen. Lees meer over de innovatieve technologie van GARANT ZeroClamp en optimaliseer uw productie.

Levering:

1 × Enkele spanschijf met onderbouw, 1 × koppelingsstekker, 3 × spanklemstuk.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "ZeroClamp"