• Geachte klanten, Wegens onderhoudswerkzaamheden kunnen er op 19 april beperkingen zijn in de werking van de productnavigatie. De zoekfuncties zullen onbeperkt beschikbaar zijn.
    • Dit product is niet meer leverbaar en maakt binnenkort geen deel meer uit van ons assortiment.

Alternatief product:

Wisselplaatbooropname Vorm E1 40 mm

Artikelnummer: 319255 40
Prijs geldig tot 26 mei 2024
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Productdetails

Technische gegevens

Vorm E
Boring d2 (H6) 40 mm
VDI-grootte VDI 50
Buiten-⌀ d3 65 mm
d6 98 mm
l1 -0,2 90 mm
l2 73 mm
Kleurcode VDI-schacht VDI 50
Producttype VDI-gereedschapsopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 319255 40
EAN/GTIN 4045197373885

Omschrijving

Toepassing:

voor het boren met wisselplaatboor met koelvloeistoftoevoer.

Norm:

DIN 69880 / VDI 3425, blad 2.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meer producten uit de speciale aanbieding "Magazijnuitverkoop"