Art-nr.: 313233

Klauwbekkenset 3-delig, voor spanhouder ⌀ 315 mm

Merken: SCHUNK®

Alle productinformatie:

op aanvraag
Direct leverbaar
4 stuks direct leverbaar
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
vanaf 
€ 368,50
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
Toepassing:

Aangezien de bekken binnen enkele seconden gewisseld of op de gewenste diameter verschoven kunnen worden, is het handig meerdere bekeenheden klaar voor gebruik bij de machine te hebben. Ombouwtijden worden hierdoor tot een minimum beperkt. De bekeenheden bestaan bijvoorbeeld uit meerdere sets basisbekken met niet-getrapte zachte opzetbekken die op de gewenste diameter worden uitgedraaid. Dit rationaliseringseffect is niet alleen voor NC-machines nodig, maar ook voor elke draaibank van groot belang.
Voor spannen, uitstekend geschikt voor spannen van onbewerkte delen.

Materiaal:

Kwaliteitsproduct van 16MnCr5, gehard.

T.b.v.:

Schunk-spiestangklauwplaat nr. 313115; 313117; 313135; 313137, Röhm-spiestangklauwplaat Duro nr. 313120; 313130; 313140 en andere spiestang-klauwplaatsystemen.

Tip:

Spanbereik exemplarisch voor nr. 313115 − 313137. Diepte van het spanniveau 25 mm.

Technical Data

voor houdertype-⌀
315 mm
Groefbreedte D
12 mm
Boringafstand b
54 mm
Lengte tussenstuk A
26 mm
Geschikt voor kleurcode
Röhm spiestang-klauwplaat en bekken; Schunk spiestang-klauwplaat en bekken
Producttype
Draadspindelklauwplaat-bekken

Share this product

or copy this link

Inhoud winkelwagen

Bestelling afronden
Bestelling afronden