Art-nr.: 300783 2-6
op aanvraag
Direct leverbaar
28 stuks direct leverbaar
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
192,50 €
exclusief BTW Excl. verzendkosten
2-6
Toevoegen aan artikellijst Product delen
Merken: GARANT
Opnamenorm ISO 7388-1
Vorm AD
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 2,5 bij 25000 min<sup>-1</sup>
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 5
Verspaningsstrategie HSC

Productomschrijving

Uitvoering:

  • Buiten- en binnenconus geslepen.
  • Schachten speciaal bewerkt.
  • Met Balluff-chip-boring.
  • De spantang wordt via een spanschroef van achteren door de houder gespannen, geen spanmoer nodig!

Voordeel:

Extreem slanke vorm maakt een bewerking ook bij moeilijk toegankelijke onderdelen mogelijk, bijv. voor de gereedschaps- en matrijzenmakerij.

Toepassing:

Voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht volgens DIN 6499.

Levering:

Inclusief spanschroef en sleutel met dwarsgreep.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 − 308806,
AB-spansleutels nr. 308820 – 308835,
GARANT spantangen nr. 309563,
ALBRECHT spantangen nr. 309572 – 309573.

Technical Data

Spanbereik 2 mm - 6 mm
Opname SK 40 A = 120
Opnamenorm ISO 7388-1
Vorm AD
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 2,5 bij 25000 min-1
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 5 µm
Verspaningsstrategie HSC
⌀ D1 9,6 mm
⌀ D2 13 mm
Buiten-⌀ D 27 mm
Balluff-chip-boring ja
Producttype Spantanghouder

Share this product

or copy this link

Inhoud winkelwagen

Bestelling afronden
Bestelling afronden