Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

OZ-spantanghouder Vorm ADB SK 50 A = 100

Artikelnummer: 300770
  • Opnamenorm: ISO 7388-1
  • Vorm: ADB
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 2,5 bij 25000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 3

Omschrijving

Uitvoering:

Buiten- en binnenconus geslepen.
Kogelgelagerde dopmoer. Voor een hogere houdkracht en betere rondloop.
GARANT −Met Balluff-chip-boring. Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!). Spanmoer gebalanceerd (G2,5 / 25000 min−1).

Toepassing:

voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht in spantangen volgens DIN 6388 vorm A en B.

Levering:

Inclusief spanmoer.

Accessoires:

aantrekbouten (AB) nr. 308600308806, AB-spansleutels nr. 308810308830, OZ-spantangen nr. 309540 − 309565, haaksleutel nr. 628400.