Art-nr.: 301145

Meskopopname conisch SK 50 A = 400

Merken: GARANT
Trilling gedempt
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 6
Verspaningsstrategie HPC
Opnamenorm DIN 69871
Norm DIN 6357
Opnamenorm ISO 7388-1
Vorm A
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 6,3 bij 8000 min<sup>-1</sup>

Meskopopname conisch SK 50 A = 400

Stuksprijs
vanaf 
662,00 €
exclusief BTW Excl. verzendkosten

Productomschrijving

Uitvoering:

  • Conische schacht, verstelbare tap en contactvlakken aan de kraag geslepen.
  • Met Balluff-chip-boring.
  • Vergroot kraagoplegvlak.
  • Uitvoering met trillingsdemping, opname met kern met trillingsdemping.

Uitvoering met trillingsdemping, opname met kern met trillingsdemping.

Voordeel:

vibratieneiging is duidelijk minder! Aanzienlijke verhoging van de voeding!

Levering:

inclusief freesaantrekbout en meeneemstuk.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835, speciale sleutel nr. 309840.

Tip:

andere maten op aanvraag.

Technical Data

Opname
SK 50 A = 400
Norm
DIN 6357
Opnamenorm
DIN 69871; ISO 7388-1
Vorm
A
Balanceerkwaliteit G bij toerental
G 6,3 bij 8000 min-1
Rondloopnauwkeurigheid
≤ 6 µm
Verspaningsstrategie
HPC
Trilling
gedempt
loading spinner image
loading spinner image