Art-nr.: 301030

Meskopopname Vorm ADB met koelkanaalboring SK 40 A = 100

Merken: GARANT
Verspaningsstrategie HPC
Norm DIN 6357
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 6
Opnamenorm DIN 69871
Opnamenorm ISO 7388-1
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 2,5 bij 25000 min<sup>-1</sup>
Vorm ADB
Koelkanaalboring niet afsluitbaar

Meskopopname Vorm ADB met koelkanaalboring SK 40 A = 100

Stuksprijs
vanaf 
€ 124,50
exclusief BTW Excl. verzendkosten

Productomschrijving

Uitvoering:

  • Vanaf span-⌀ 40 met 4 tapgaten voor het opnemen van frezen volgens DIN 2079.
  • Conische schacht, verstelbare tap en contactvlakken aan de kraag geslepen.
  • Korte uitlading.
  • Groter kraagcontactvlak.
  • Met Balluff-chip-boring.

  • Met 4 koelkanaalboringen.
  • Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).

Levering:

inclusief freesaantrekbout.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 − 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835, speciale sleutel nr. 309840.

Technical Data

Opname
SK 40 A = 100
Norm
DIN 6357
Opnamenorm
DIN 69871; ISO 7388-1
Vorm
ADB
Koelkanaalboring
niet afsluitbaar
Balanceerkwaliteit G bij toerental
G 2,5 bij 25000 min-1
Rondloopnauwkeurigheid
≤ 6 µm
Verspaningsstrategie
HPC
loading spinner image
loading spinner image

Share this product

or copy this link

To shopping cart