Art-nr.: 303830
Merken: GARANT
Verspaningsstrategie HPC
Verspaningsstrategie HSC
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 2,5 bij 25000 min<sup>-1</sup>
Opnamenorm JIS B6339
Vorm AD
Opnamenorm JIS B6339
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 3
Uitvoering BT-DC

Alle productinformatie:

op aanvraag
Direct leverbaar
23 stuks direct leverbaar
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
vanaf 
€ 143,00
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
  • Hittebestendig staal.
  • Geïntegreerde lengteverstelling van het gereedschap, verstelafstand 10 mm.
  • Geschikt voor het krimpen van HSS- en HM-gereedschap.
  • Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm).
  • Met Balluff-chip-boring.

Voordeel:

Door het dubbele contact van conus en oplegvlak ontstaat een stabielere en exacte spansituatie:
  • Betere oppervlaktekwaliteit
  • Langere gereedschapsstandtijden
  • Gelijkblijvende zitting in de spindel (ook bij hoge toerentallen)
  • Betere rondloopnauwkeurigheid
Een BT-dubbelcontactopname kan ook in een standaard BT-machinespindel worden gebruikt – en omgekeerd. De voordelen van het dubbele contact ontstaan echter alleen bij een dubbelcontactopname en -spindel.

Toepassing:

Voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht volgens tolerantie h6.

Norm:

Overeenkomstig E-DIN 69882-8, vorm G.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308760 − 308806,
krimpverlengstuk nr. 302410 − 302417,
krimpapparaten nr. 354210 − 354400.

Share this product

or copy this link

Inhoud winkelwagen

Bestelling afronden
Bestelling afronden