Art-nr.: 307555

HT-houder HSK-A 100 kort

Merken: GARANT
Opnamenorm ISO 12164-1
Vorm A
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 3
Opnamenorm DIN 69893
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 2,5 bij 25000 min<sup>-1</sup>
Verspaningsstrategie HPC
Verspaningsstrategie HSC

HT-houder HSK-A 100 kort

Stuksprijs
vanaf 
291,00 €
exclusief BTW Excl. verzendkosten

Productomschrijving

Uitvoering:

  • Zeer grote totale stijfheid dankzij geoptimaliseerde constructie.
  • Met Balluff-chip-boring.
  • Axiale lengteverstelling, verstelafstand 10 mm.
  • Flexibel dankzij gebruik van tussenhulzen.

Voordeel:

  • Zeer hoge draaimomenten kunnen worden overgebracht (550 Nm), daardoor proceszekerheid.
  • Ideale dempingseigenschappen, daardoor een optimaal werkstukoppervlak en hogere standtijd, en de spindel wordt gespaard.

Toepassing:

  • Met name in de zware verspaning bij het frezen.
  • Voor het spannen van gereedschap met schachttolerantie h6.

Levering:

Inclusief sleutel met dwarsgreep voor binnenzeskantbouten.

Accessoires:

Koelvloeistofleiding nr. 309880, dopsleutel nr. 309890.

Technical Data

Opname
HSK-A 100 kort
Opnamenorm
ISO 12164-1; DIN 69893
Vorm
A
Balanceerkwaliteit G bij toerental
G 2,5 bij 25000 min-1
Rondloopnauwkeurigheid
≤ 3 µm
Verspaningsstrategie
HSC; HPC
loading spinner image
loading spinner image

Share this product

or copy this link

Inhoud winkelwagen

Naar winkelwagen

Naar winkelwagen