Meelopende draaibankcenter met hardmetalen inzetstuk en afdrukmoer 3

Artikelnummer: 321250 3
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Productdetails

Technische gegevens

Morseconus MK3
Behuizings-⌀ D 74 mm
Nuttige lengte B 79,4 mm
Hardmetaal-⌀ H 14 mm
Maximale rondloopfout 0,005 mm
Voor werkstukgewicht 360 kg
Producttype Centreerpunt

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 321250 3
EAN/GTIN 4019208059631
Nummer fabrikant 221023

Omschrijving

Uitvoering:

  • Punthoek 60°.
  • Met hardmetalen center voor kleine centra en afdrukmoer.
  • Lichaam en centerpunt (meervoudig naslijpen mogelijk) zijn gehard.
  • Precieze wentellagers voor hoge rondloopnauwkeurigheid.
  • Onderhoudsvrij door continue smering.
  • Speciale afdichting voorkomt het binnendringen van vuil en koelvloeistof.

Omschrijving:

Centreerpunten dienen vooral bij draaibanken ter ondersteuning van lange en slanke werkstukken, omdat bij deze werkstukken anders het risico op doorbuiging of omslag bestaat door de aanwezige krachten.
De centreerpunt wordt met een morseconus bevestigd. Het werkstuk wordt in de spanhouder gespannen en met een centreerboor in een verzinking aangebracht. Na het omspannen wordt de centreerpunt ingebracht.

Toepassing:

Voor de bewerking van dunne werkstukken bij hoge toerentallen.