Sneldraaispindel type 625S compact, slank SK 40

Artikelnummer: 358815
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
  • Verspaningsstrategie: HSC
  • Opnamenorm: DIN 69871; JIS B6339; DIN 69893

Omschrijving

Uitvoering:

Luchtaangedreven sneldraaispindel, afhankelijk van de uitvoering constant hoog toerental van 25.000 − 65.000 omw./min., ook onder belasting. Vermogen tot 1 kW.

Voordeel:

  • Hogere bewerkingssnelheid bij kleiner gereedschap.
  • De machine wordt ontzien - Toerental wordt door sneldraaispindel gegenereerd – machinespindel staat stil.
  • Langdurig gebruik dankzij geïntegreerde luchtkoeling. Geen stilstandtijden.
  • Hogere standtijd van het gereedschap.
  • Zeer goede oppervlaktekwaliteit - minder nabewerking nodig.

Toepassing:

Verhoging van de snij- en voedingssnelheden door de sneldraaispindels. Vooral toegepast bij gereedschappen met een kleine diameter (6 mm).

Levering:

Sneldraaispindel, spantang, spantangmoer, sleutel, blindstop, luchtfilter, aansluitslang.

Accessoires:

Opzetstuk voor automatische gereedschapswissel. Alleen nodig bij externe luchttoevoer - op aanvraag.

Tip:

Gebruik droge, schone perslucht, ca. 6,2 bar.
Andere spindels op aanvraag: alle gangbare schachtuitvoeringen, verschillende kwaliteitsklassen en toerentallen.