• Geachte klanten, Wegens onderhoudswerkzaamheden kunnen er op 19 april beperkingen zijn in de werking van de productnavigatie. De zoekfuncties zullen onbeperkt beschikbaar zijn.

Slijpschijf PREMIUM*** SUPERDUN

Artikelnummer: 563111
vanaf 

Schaalprijzen:

  • van 1
    vanaf € 3,64
  • van 25
    vanaf € 3,03
op aanvraag
Leverbaar
1.208 stuks direct leverbaar
  • Slijpmiddelaanduiding: A
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1
  • aanbevolen aanzethoek: 90
  • geoptimaliseerd voor materiaal: RVS
  • Maximale omtreksnelheid: 80

Omschrijving

Uitvoering:

Superdunne doorslijpschijf 0,8 mm voor zeer snelle snedes in dunwandig materiaal (bijv. carrosserieplaten). Zeer geringe braamvorming en thermische belasting.
Uitvoering met kom voor grote stabiliteit.

Toepassing:

Voor het doorslijpen op elektrische en pneumatische haakse slijpers met maximaal 80 m/s snijsnelheid vc.

Specificatie:

A60R-BFXA.

Tip:

De schijfdikte moet minstens 20% van de door te slijpen materiaaldikte bedragen. RVS-doorslijpschijven met gereduceerde snijsnelheid gebruiken.