Schuurvlies-klitschijf SC-DH ⌀ 125 mm

Artikelnummer: 566925
vanaf 

Schaalprijzen:

  • van 1
    vanaf € 4,80
  • van 20
    vanaf € 4,00
op aanvraag
Leverbaar
1.683 stuks direct leverbaar
  • Slijpmiddelaanduiding: A
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1
  • Maximale omtreksnelheid: 40

Omschrijving

Uitvoering:

Vlies-klitslijpschijven met vernaalde weefseldrager voor goede klithechting. Met uitneembare centreerkern voor een exactere positionering en hechting van de schijf op de steunschijf (ca. 50% gereduceerd trillingsniveau met klitsteunschijf nr. 566965).

Toepassing:

Op haakse slijpers met klitsteunschijf nr. 566960 resp. 566965.
Voor het finishen, matteren, gladmaken met duidelijke ruwdieptevermindering en voor lichte reinigings- (bijv. verwijderen van aanloopkleuren) en afbraamwerkzaamheden.

Tip:

Voor klitslijpschijven voor voorslijpen zie nr. 567705 e.v.