Art-nr.: 563411

Kleine doorslijpschijf 1,1mm SG EXTRA DUN

Merken: Pferd
geoptimaliseerd voor materiaal RVS
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte < 0,1
Maximale omtreksnelheid 80
aanbevolen aanzethoek 90
Slijpmiddelaanduiding A

Kleine doorslijpschijf 1,1mm SG EXTRA DUN

Stuksprijs
vanaf 
2,11 €
exclusief BTW Excl. verzendkosten
Stuksprijs Vanaf 50 stuks
vanaf 
1,76 €
exclusief BTW Excl. verzendkosten

Productomschrijving

Uitvoering:

  • Korrel, binding, sterk slijpende additieven en versterking van de doorslijpschijven zijn qua grootst mogelijke doorslijpcapaciteit en standtijd optimaal op het desbetreffende toepassingsgebied afgestemd.
  • Dunne doorslijpschijven (0,8 mm / 1,0 mm / 1,6 mm) zijn speciaal geschikt voor snelle, braamvrije snedes met geringe thermische belasting. Bij oudere haakse slijpers moet op exact spannen worden gelet. Doorslijpschijven vanaf 2,0 mm schijfdikte hebben een versterkte zijstabiliteit en stijfheid en een langere levensduur.
  • Vormen: doorslijpschijven recht (vorm 41) of met kom (vorm 42).

Kleine doorslijpschijf speciaal voor kleine ruimtes, voor toepassing op pneumatische of elektrische rechte slijpers. Toepassing met spandoorn nr. 563415.

Specificatie:

A60P-SG STEELOX.

Tip:

De schijfdikte moet minstens 20% van de door te slijpen materiaaldikte bedragen. RVS-doorslijpschijven met gereduceerde snijsnelheid gebruiken.

Technical Data

Slijpmiddelaanduiding
A
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte
< 0,1 %
aanbevolen aanzethoek
90 graden
geoptimaliseerd voor materiaal
RVS
Maximale omtreksnelheid
80 m/s

Application Table

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Uni
 
droog
 
loading spinner image
loading spinner image