Fiberschijf normaal korund (A) ⌀ 115 mm

Artikelnummer: 566410
vanaf 

Schaalprijzen:

  • van 1
    vanaf € 0,44
  • van 50
    vanaf € 0,37
op aanvraag
Leverbaar
9.457 stuks direct leverbaar
  • Slijpmiddelaanduiding: A
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1
  • Boring-⌀: 22,23
  • geoptimaliseerd voor materiaal: Staal
  • Maximale omtreksnelheid: 80

Omschrijving

Uitvoering:

trekvaste, maar zeer buigzame gevulkaniseerde fiber. Asgat 22,23 mm en kruissleuven.
HOLEX universele fiberschijf voor het slijpen van alle metalen. Korrel: Normaal korund (A).

Toepassing:

Op haakse slijpers met een omtreksnelheid van maximaal 80 m/s met steunschijven nr. 566650 / 566670. Voor het slijpen van vlakke en gebogen oppervlakken met grote flexibiliteit.
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
    Korrelgrootte Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen