{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
Serie | KF708 | |
Slijpmiddel | Halfedelkorund (A) | |
Slijpmiddelaanduiding | A | |
Korrelgrootte | 40 | |
Schuurmiddeldrager | Gevulkaniseerde fiber | |
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte | < 0,1 % | |
Schijf-⌀ | 180 mm | |
Opname | Roloc™ snelwisselsysteem | |
Boring-⌀ | 22,23 mm | |
Fabrikantnummer | VSM KF 708 | |
geschikt voor snelwisselsysteem | Roloc™ | |
geoptimaliseerd voor materiaal | Staal | |
Maximale omtreksnelheid | 80 m/s | |
Maximaal toerental | 8.488 min-1 | |
Producttype | Fiberschijf |
Artikelnummer | 566600 40 | |
EAN/GTIN | 4018875994283 | |
Nummer fabrikant | 727869 |