Fiberschijf Actirox AF 890 (CER) ⌀ 125 mm

Artikelnummer: 566443
vanaf 

Schaalprijzen:

  • van 1
    vanaf € 3,01
  • van 50
    vanaf € 2,51
op aanvraag
Leverbaar
6.193 stuks direct leverbaar
  • Slijpmiddelaanduiding: Keramiek
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1
  • Boring-⌀: 22,23
  • geoptimaliseerd voor materiaal: Aluminium; RVS
  • Maximale omtreksnelheid: 80

Omschrijving

Uitvoering:

Trekvaste, maar zeer buigzame gevulkaniseerde fiber. Asgat 22,23 mm en kruissleuven.
Topschijf VSM Actrirox AF 890 fiberschijven met zeer hoog en uiterst agressief slijpvermogen. Koel slijpend en uitstekende standtijd.
Korrel: 100% geometrisch gevormde keramische VSM korrel met sterk slijpende coating (TOP SIZE).

Toepassing:

Op haakse slijpers met een omtreksnelheid van maximaal 80 m/s met steunschijven nr. 566650 / 6670. Voor het slijpen van vlakke en gebogen oppervlakken met grote flexibiliteit.