Doorslijpschijf CUBITRON™ II EXTRA DUN

Artikelnummer: 563315
Korting
vanaf  5,96 €
Prijs geldig tot 26 mei 2024

Schaalprijzen:

  • van 1
    vanaf € 3,54 5,96 €
  • van 25
    vanaf € 2,95 4,97 €
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar
  • Slijpmiddelaanduiding: Keramiek
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1
  • aanbevolen aanzethoek: 90
  • geoptimaliseerd voor materiaal: RVS; Staal
  • Maximale omtreksnelheid: 80

Omschrijving

Uitvoering:

Extreem hoge snijcapaciteit en standtijd door nauwkeurig gevormde keramische korrel in Cubitron™ II-producten.
Uiterst gebruiksvriendelijk dankzij een zeer licht, krachtensparend doorslijpgedrag.

Toepassing:

Voor zeer snelle snedes met geringe braamvorming en geringe thermische belasting, voor comfortabel, ergonomisch snijden.
Voor het doorslijpen op elektrische en pneumatische haakse slijpers met maximaal 80 m/s snijsnelheid vc.

Specificatie:

A60S-BF.

Tip:

De schijfdikte moet minstens 20% van de door te slijpen materiaaldikte bedragen.

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "Cubitron™ II"

Diensten en productadviseurs

Meer producten uit de speciale aanbieding "Magazijnuitverkoop"