Doorslijpschijf, hoogrendementuitvoering X-LOCK EXTRA DUN, RVS

Artikelnummer: 563273
vanaf 

Schaalprijzen:

  • van 1
    vanaf € 2,87
  • van 25
    vanaf € 2,39
op aanvraag
Leverbaar
4.681 stuks direct leverbaar
  • Slijpmiddelaanduiding: A
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1
  • aanbevolen aanzethoek: 90
  • geoptimaliseerd voor materiaal: RVS
  • Maximale omtreksnelheid: 80

Omschrijving

Uitvoering:

Speciaal type voor RVS.
Nieuwe, volgens de modernste technologie vervaardigde hoogrendementuitvoering met een duidelijk productiviteitsvoordeel en een uitstekend snijgedrag. Groter snijvermogen dankzij ruwe, vrij slijpende zijvlakken, uitstekende standtijd, verbeterd aansnijgedrag.
Door de geringe schijfdikte is snel doorslijpen zonder uitoefening van kracht en met een grote tijdsbesparing mogelijk. Zuivere snijvlakken, nauwelijks braamvorming.
Snel, zonder gereedschap wisselen van schijf met het X-LOCK systeem.

Tip:

X-LOCK doorslijpschijven zijn achterwaarts compatibel en kunnen ook op conventionele haakse slijpers worden gebruikt.

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "X-LOCK-systeem"