{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
Slijpmiddelaanduiding | A | |
Specificatie | A24R-SG | |
Schijfbreedte | 7 mm | |
Schijf-⌀ | 230 mm | |
Boring-⌀ | 22,23 mm | |
aanbevolen aanzethoek | 20-30 graden | |
geoptimaliseerd voor materiaal | Staal | |
Maximale omtreksnelheid | 80 m/s | |
Maximaal toerental | 6.600 min-1 | |
Producttype | Afbraamschijf |
Artikelnummer | 560430 230X7 | |
EAN/GTIN | 4007220470169 | |
Nummer fabrikant | 4007220470169 |