{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
Slijpmiddelaanduiding | A | |
Specificatie | A24R-SG | |
Schijfbreedte | 4 mm | |
Schijf-⌀ | 178 mm | |
Boring-⌀ | 22,23 mm | |
aanbevolen aanzethoek | 20-30 graden | |
geoptimaliseerd voor materiaal | Staal | |
Maximale omtreksnelheid | 80 m/s | |
Producttype | Afbraamschijf |
Artikelnummer | 560430 178X4 | |
EAN/GTIN | 4007220478752 | |
Nummer fabrikant | 62217426 |