Art-nr.: 556087

Schuurvlies-rol 115 mm × 10 m

Merken: GARANT
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte < 0,1

Alle productinformatie:

op aanvraag
Direct leverbaar
232 stuks direct leverbaar
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
vanaf 
€ 52,00
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
Synthetisch nylonvlies gevuld met kunstharsgebonden slijpkorrel.
Hoogrendementvlies met extreem dichte korrelverdeling tot diep in het vezelmateriaal. De speciale vliesopbouw maakt een agressiever schuurgedrag, zeer hoge standtijd zonder dichtzitten en een nog gelijkmatiger schuurbeeld mogelijk.

Voordeel:

  • Past zich aan de vorm van het werkstuk aan.
  • De open structuur voorkomt dat het vlies volloopt en reduceert de warmteontwikkeling.
  • Gelijkmatige reproduceerbare finish.
  • Droog en nat toe te passen.
  • Vrij van corrosiebevorderende bestanddelen.

Toepassing:

Met de hand, handblok nr. 556020 of op excentrische vlakslijpmachines te gebruiken.

Technical Data

IJzer-, zwavel- en chloorgehalte
< 0,1 %
Rolbreedte
115 mm
Rollengte
10 m
Producttype
Schuurvlies-rol

Application Table

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Hout
 
Steen
 
Lakken
 
Uni
 
nat maximaal
 
droog
 

Share this product

or copy this link

Inhoud winkelwagen

Bestelling afronden
Bestelling afronden