Schuurband zirkoonkorund (ZA) ZK713T 6×305 mm

Artikelnummer: 558204
vanaf 

Schaalprijzen:

  • van 1
    vanaf € 0,96
  • van 100
    vanaf € 0,80
op aanvraag
Leverbaar
634 stuks direct leverbaar
  • Slijpmiddelaanduiding: ZA
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogrendement-schuurband met zirkoonkorund (ZA) voor een grote afnamecapaciteit. De voortdurende zelfscherpende werking maakt vergeleken met normaal korund een langere standtijd, grotere verspaningscapaciteit en gelijkblijvende oppervlaktekwaliteit mogelijk.
T-linnen (robuust-flexibel) met speciale doorbuiging ook voor de bewerking van kleine radiussen op met de hand geleide machines.

Toepassing:

Voor de bewerking van alle staalsoorten en staallegeringen, gietijzer en non-ferrometalen.

Tip:

Andere korrelgroottes, kwaliteiten en afmetingen zijn overeenkomstig de minimumhoeveelheden van de producent op aanvraag leverbaar. Levering met standaardbandverbinding, tenzij anders aangegeven bij de bestelling. Schuurbanden voor satineermachines vindt u onder nr. 568526 e.v.