Art-nr.: 554906

Lamellenslijpers Vlies (ZA) middel

Merken: GARANT
Slijpmiddelaanduiding ZA

Lamellenslijpers Vlies (ZA) middel

Stuksprijs
vanaf 
€ 4,85
exclusief BTW Excl. verzendkosten
Stuksprijs Vanaf 10 stuks
vanaf 
€ 4,04
exclusief BTW Excl. verzendkosten

Productomschrijving

Uitvoering:

Waaiervormige plaatsing van de vlieslamellen rondom de as van het gereedschap. Schacht-⌀ 6 mm.
Bijzonder resistent vlies met fijne structuur en zirkoonkorund (ZA). Ideaal voor de bewerking van edelstaal.

Toepassing:

Voor het verwijderen van vuil- en oxidelagen op metaal, alsook voor het matteren van Cr-Ni en overige edelstalen en van non-ferrometalen.

Technical Data

Slijpmiddelaanduiding
ZA
Korrelvergelijking
180
Fijnheidsgraad
middel

Application Table

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Hout
 
Lakken
 
droog
 
loading spinner image
loading spinner image

Share this product

or copy this link

Inhoud winkelwagen

Naar winkelwagen

Naar winkelwagen