Art-nr.: 554660

Lamellenslijpers (SiC) Korrel 80

Merken: HOLEX
Slijpmiddelaanduiding SiC

Lamellenslijpers (SiC) Korrel 80

Stuksprijs
vanaf 
€ 2,86
exclusief BTW Excl. verzendkosten
Stuksprijs Vanaf 10 stuks
vanaf 
€ 2,38
exclusief BTW Excl. verzendkosten

Productomschrijving

Uitvoering:

waaiervormige plaatsing van de lamellen rondom de as van het gereedschap.
slijplamellen bestrooid met siliciumcarbide-korrels (SiC). Schacht-⌀ 6 mm.

Toepassing:

voornamelijk voor fijn slijpen en polijsten aan grotere radiussen in de gereedschapsmakerij en de matrijzenbouw, in de container- en apparatenbouw. De slijplamellen passen zich aan de contouren van het werkstuk aan.

Technical Data

Slijpmiddel
Siliciumcarbide (SiC)
Slijpmiddelaanduiding
SiC

Application Table

Alu Mg
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Steen
 
Lakken
 
droog
 
loading spinner image
loading spinner image

Share this product

or copy this link

Inhoud winkelwagen

Naar winkelwagen

Naar winkelwagen