{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
Slijpmiddel | Korund-slijpkorrel (A) | |
Slijpmiddelaanduiding | A | |
Korrelgrootte | 120 | |
Kop-⌀ | 60 mm | |
Kopbreedte | 30 mm | |
Schacht-⌀ | 6 mm | |
Aanbevolen toerental | 8.000 min-1 | |
Maximaal toerental | 12.700 min-1 | |
Producttype | Lamellenslijpers |
Artikelnummer | 554300 60X30 | |
EAN/GTIN | 4045197240781 |