{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
Borstel-⌀ D1 | 150 mm | |
Borstelbreedte | 26 mm | |
Boring-⌀ d1 | 40 mm | |
Reduceerring-⌀ | 12,7/16/20/22,2/25,4/32 mm | |
Lengte borsteldeel H1 | 33 mm | |
Maximaal toerental | 6.000 min-1 | |
Producttype | Ronde borstel |
Artikelnummer | 570150 150X30 | |
EAN/GTIN | 4017359077078 | |
Nummer fabrikant | 344143 |