Uitvoering:
Hoogwaardige, comfortabele metaal-kunststof handgreep zorgt voor ergonomisch werken en gemakkelijk toepassen van de ingestelde draaimomenten. Eenvoudig en snel aflezen of instellen via
groot digitaal display. Automatische uitschakeling na 15 seconden (batterijlevensduur minimaal 1 jaar). De batterij wordt in de fabriek of bij een herkalibratie vervangen. Weergave omschakelbaar tussen Nm, lbfin. Inclusief bithoudersteel nr.
659932 voor opname van 1/4 inch-bits.
Maateenheden: Nm, lbfin
Voordeel:
Via een geïntegreerde telfunctie wordt het gebruik geregistreerd waardoor de testapparatuurcontrole wordt vergemakkelijkt.
Functie:
Bij het bereiken van het ingestelde draaimoment ontkoppelt de schroevendraaier duidelijk hoor- en voelbaar en is deze daarna meteen weer gereed voor gebruik.
Toepassing:
Voor gecontroleerd aanhalen met een vooraf ingesteld draaimoment.
Norm:
Getest volgens DIN EN ISO 6789.
Tip:
Andere verwisselbare stelen onder nr.
659940 −
659946.
De gegarandeerde meetnauwkeurigheid van het draaimoment is pas aanwezig vanaf het gekalibreerde draaimomentbereik volgens DIN EN ISO 6789.