Elektronische moment-/draaihoeksleutel

Artikelnummer: 655270
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar
9 stuks direct leverbaar

Omschrijving

Uitvoering:

De moment-/ draaihoeksleutel biedt een eenvoudige en flexibele bediening via menusturing op groot display. Terugkerende schroefsituaties kunnen in een menugestuurd procedureschema worden samengevat. Het voorwaarschuwingstijdstip van de optische, voelbare en akoestische signalen is instelbaar. Er is een bestendigheid tegen oliën, vetten, brandstoffen, remvloeistoffen en Skydrol. De sleutel is onderhoudsvriendelijk door eenvoudige afstelling, programmeerbaar via pc en biedt een groot meetbereik. Door het invoeren van een wachtwoord wordt een bescherming tegen onbedoelde aanpassingen en ongewenste toegang gewaarborgd. Draaimoment en draaihoek zijn gelijktijdig zichtbaar. Een draaihoekmeting is eenvoudig mogelijk zonder referentiearm.
  • Robuuste, compacte behuizing.
  • Eenvoudige en flexibele bediening via menusturing op groot display.
  • Terugkerende schroefsituaties kunnen in een menugestuurd procedureschema worden samengevat.
  • Bijzonder groot meetbereik (5% − 100% van de nominale waarde).
  • Instelbaar voorwaarschuwingstijdstip van de optische, voelbare en akoestische signalen.
  • Bestand tegen oliën, vetten, brandstoffen, remvloeistoffen en Skydrol.
  • Programmeerbaar via pc.
  • Onderhoudsvriendelijk door eenvoudige afstelling.
  • Automatische kalibratie volgens belastingsaantal en tijdinterval geïntegreerd.
  • Wachtwoordbeveiliging tegen onbedoeld wijzigen van instellingen en ongewenste toegang door derden.
  • Met 2 batterijen (1,5 V Mignon / AA / LR6).
  • Draaimoment en draaihoek zijn gelijktijdig zichtbaar.
  • Gemakkelijke draaihoekmeting zonder referentiearm.
  • Eenvoudig opgeven van steekmaat: voor opzetstukken met gewijzigde steekmaat hoeft slechts de nieuwe waarde te worden ingevoerd. Het tijdrovende omrekenen via formules vervalt.
  • QuickRelease: veilig vergrendelen en snel wisselen van opzetstukken.
  • Draaihoekmeting zonder referentiearm.
  • Eenvoudige bediening: via de pijltoetsen kunnen alle functies worden gekozen. Overzichtelijke en eenvoudige bediening.
  • Automatische kalibratieherinnering: volgens belastingsaantal en tijdinterval.
  • Waarschuwingssignalen: waarschuwingssignalen zijn optioneel akoestisch (zoemer), voelbaar (trilling in greep), optisch (leds en display) of gecombineerd instelbaar. Het voorwaarschuwingstijdstip kan individueel worden ingesteld.
  • Willekeurige krachtaanzet: de meting blijft altijd nauwkeurig, onafhankelijk van de plaats waar u de momentsleutel vastpakt.
  • Gegevensuitgang: de USB-aansluiting maakt het uitlezen en analyseren van de opgeslagen gegevens in de pc mogelijk.
  • Achtergrondverlichting van het display voor een betere leesbaarheid en beoordeling van de schroefprocedure (stoplichtkleurenprincipe).

Maateenheden: Nm, lbfft, lbfin.

Norm:

Getest volgens DIN EN ISO 6789.

Gebruik:

Legenda voor tekening en formule:

L1 = hefboomlengte zonder insteekgereedschap
l2 = afgestelde steekmaat op de momentsleutel
L3 = hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat
l4 = steekmaat van het insteekgereedschap
L = totale lengte van het gereedschap
T1 = draaimoment dat moet worden ingesteld
T2 = voorgeschreven draaimoment

Levering:

Inclusief stevige kunststof koffer (maat 400 in stevige plaatstalen box) en 2 batterijen (1,5V Mignon / AA / LR6).

Accessoires:

USB-adapter, jack-plug kabel en software SENSOMASTER 4.

Tip:

De gegarandeerde meetnauwkeurigheid van het draaimoment is pas aanwezig vanaf het gekalibreerde draaimomentbereik volgens DIN EN ISO 6789.