Uitvoering:
Aandrijf-/verbindingsdelen volgens DIN 3122 / 3123; doppen volgens DIN 3124. Binnen- / buitenvierkanten volgens DIN 3120.
Toepassing:
Voor buitenzeskant-schroeven / moeren met schroefdraad M5 − M12, voor bougies en voor binnenzeskantbouten met schroefdraad M4 − M12.
Materiaal:
Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.
Levering:
Doppen 12-kant resp. 6-kant: 11 st. gr. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
Doppen voor bougies: 1 St. nr.
637310 maat 16
Bitdoppen voorbinnenzeskantbouten: 7 St. nr.
637600 maat 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10
Dwarsgreep: 1 St. nr.
635700Verlengstukken: 2 st. nr. 63 5400 gr. 75; 240 mm
Cardangewricht: 1 St. nr.
636200Ratel: 1 St. nr.
635000Opgeborgen in: Box ABS-kunststof
Tip:
OPGELET!
Voor dit product is er ook een alternatief van GARANT!
Aanbevolen productnummer: 634312