Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

IMPAKTOR-bit voor Phillips, 1/4 inch E 6,3

Artikelnummer: 674120

Omschrijving

Uitvoering:

Een uitgelezen staalkwaliteit, hardheidstechnologie, productieproces en speciale geometrieën zorgen voor uitstekende resultaten op IMPACT-schroefmachines. In combinatie met de diamantcoating (vermindert Cam-Out-krachten significant) en de torsiezone is een tot 5 keer hogere standtijd ten opzichte van standaardbits mogelijk.

Toepassing:

IMPACT-schroefmachines genereren door hun draai-slagfunctie een groot aantal krachtpieken, waartegen ‘normale bits’ op den duur niet bestand zijn. IMPAKTOR-bits zijn speciaal voor de toepassing in slagschroefmachines ontworpen en bereiken afhankelijk van de aandrijving een veelvoud van de standtijden ten opzichte van de gebruikelijke standaardbits.