Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Aan de zijkant verstelbare moersleutel 305 mm

Artikelnummer: 813940 305

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 305 mm
Norm ISO 6787; ASME B107.8M-2003; UNE 16532
Maximale sleutelwijdte 39,5 mm
totale lengte 12 inch
Bekstand 15 graden
Productieproces precisiegehard en behandeld met roestwerend middel
Materiaal Hoogrendement-staallegering
Oppervlak verchroomd
Gewicht 750 g
vonkvrij nee
Wisselbekken nee
Schaalverdeling ja
Ratelfunctie nee
Beklede greep ja
Producttype Verstelbare moersleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 813940 305
Nummer fabrikant 9573C

Omschrijving

Uitvoering:

Met ergonomische greep van thermoplastisch elastomeer. Bekpositie 15°. Precisiegehard, behandeld met roestwerend middel en verchroomd. Meetschaal in mm aan linkerkant.

Norm:

ISO 6787; ASME B107.8M-2003; UNE 16532