Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Softshell-jack VALENCIA blauw

Artikelnummer: 090525
Maattabel
  • Materiaalsamenstelling: 100% Polyester
  • Materiaalgewicht / weefseldichtheid: 294
  • Wassen: 40 °C Bonte was
  • Bleken: niet bleken
  • Chemische reiniging: niet chemische reiniging

Omschrijving

Uitvoering:

Winddicht, modern softshell-jack met hoog draagcomfort. Perfect geschikt voor werk en vrije tijd. Met aangename fleece-voering en kinbescherming. De capuchon en de zoom kunnen met een koord eenvoudig en snel worden versteld. Elastische zoomband aan de mouwen.
  • Ritssluiting middenvoor.
  • Borstzak met ritssluiting.
  • Twee zakken met ritssluiting.
  • Twee binnenzakken van geborsteld tricot.

Diensten en productadviseurs

Maattabel broeken / overalls

HELLY HANSEN® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk HELLY HANSEN® rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Producentinformatie Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm Binnenbeenlengte cm
42 36 44 C42 84 72 90 78
44 38 46 C44 88 76 94 79
46 40 48 C46 92 80 98 80
48 42 50 C48 96 84 102 81
50 44 52 C50 100 88 106 82
52 46 54 C52 104 92 110 83
54 48 56 C54 108 96 114 84
56 50 58 C56 112 100 118 85
58 52 60 C58 116 104 122 86
60 54 62 C60 120 108 1126 87
62 56 64 C62 124 112 130 88
64 58 66 C64 128 116 134 88

Zo wordt er gemeten
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
    Uniseks-maat Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen