Uitvoering:
Veiligheidswerkbroek met 65 mm brede reflectoren.
- Holsterzakken met schroevendraaiervakken en gereedschapslussen, die in de harmonicazakken aan de voorzijde kunnen worden geplaatst.
- Gecertificeerd volgens EN 14404 in combinatie met kniekussens nr. 091494 en 091496.
- Beenzakken met harmonicagedeelte, klep, balpenvak, extra vak en vakken voor mobiele telefoon en identiteitsbewijs.
- Lussen, waarvan één met D-ring.
- Zeer ergonomisch gevormde broekspijpen.
- CORDURA®-versterking op de knieën en zwaar belaste delen.
Norm:
Gecertificeerd volgens EN ISO 20471, klasse 2
Tip:
De in de Shop aangegeven maat komt overeen met de confectiemaat DE. Overeenkomstige maten in uw land kunt u vinden in de maattabel of de technische gegevens.