Beschermingsoverall type 5/6 AlphaTec® 1500 PLUS wit

Artikelnummer: 098352
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar
1.782 stuks direct leverbaar
  • Kleding conform: DIN EN ISO 1149 antistatische eigenschappen
  • Norm: EN 1073-2; EN 13034-6; EN 13982-1; EN 1149-1

Omschrijving

Uitvoering:

Beschermingsoverall AlphaTec® 1500 PLUS. Zeer goed ademend SMS-materiaal. Zeer goede bescherming tegen deeltjes en barrière tegen lichte sproeinevel. Siliconenvrij, een belangrijke eigenschap bij spuitlakwerkzaamheden.
  • Aantoonbaar filtering voor 99,9% van deeltjes > 3 μm.
  • Lucht- en waterdampdoorlatend (‘ademend’) ter vermindering van een hittebelasting.
  • Geoptimaliseerde lichaamspasvorm, verhoogd comfort en meer veiligheid voor de drager.
  • Siliconenvrij, een belangrijke eigenschap bij spuitlakwerkzaamheden.
  • Antistatisch, getest volgens EN 1149-5.

Beschermingsoverall (PBM-categorie III) type 5/6.

Toepassing:

Het ontladen van stortgoed, vullen/legen van procesinstallaties, oppervlaktecontrole, markering en reparatie van carrosseriedelen, montage en controle van componenten, lakken en reinigen van gereedschap en robots, hulp- en onderhoudswerkzaamheden aan de productiestraat.

Norm:

  • EN ISO 13982-1 type 5
  • EN 13034 type 6
  • EN 1149-5
  • EN 1073-2