Art-nr.: 098115

Valbeveiligingsset Titan schuin dak

Merken: MILLER®
UNSPSC 13.1: 46182306

Valbeveiligingsset Titan schuin dak

op aanvraag
Direct leverbaar
0 stuks direct leverbaar
Artikel niet meer beschikbaar
Leverbaar in 1-3 werkdagen
Leverbaar in 4-6 werkdagen
Leverbaar in 1-2 weken
Nalevering
Stuksprijs
122,50 €
exclusief BTW Excl. verzendkosten

Productomschrijving

Uitvoering:

Titan schuindakset − voor werken op schuine daken, bestaande uit:
  • 1x TITAN 2-punts-opvanggordel met opvangoog aan voor- en achterzijde.
  • 1x Meelopend opvangtoestel 10 m (nr. 098140).

Toepassing:

voor (onderhouds)werkzaamheden op schuine daken en voor het zekeren op ladders.

Norm:

EN 363

Tip:

Producten van overwegend chemische vezels hebben een levensduur van max. 10 jaar vanaf de productiedatum. Voorwaarde hiervoor is de jaarlijkse controle door een deskundige (visuele controle). Hier worden alle riemen, verbindingsmiddelen, aanslagstroppen bedoeld die overwegend uit textiel (chem. vezel) bestaan.

Technical Data

Norm
EN 363
Gewicht
2,69 kg
loading spinner image
loading spinner image