• Dit product is niet meer leverbaar en maakt binnenkort geen deel meer uit van ons assortiment.

Lasserskap Fire Fox™ L

Artikelnummer: 097988 L

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 18,35 / Stuk
  • van 5 Stuk
    € 15,29 / Stuk
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar
  • Materiaalgewicht / weefseldichtheid: 305

Productdetails

Technische gegevens

Materiaalgewicht / weefseldichtheid 305 g/m2
Producttype Lasserskap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 097988 L
EAN/GTIN 8718564521504
Nummer fabrikant 23-6680

Omschrijving

Uitvoering:

Lasserskap met aangenaam zachte netvoering voor een koel draagcomfort. Dankzij een vuurvaste klittenbandsluiting kan de kap gemakkelijk worden gesloten en bevestigd aan de lasserskap.
Lichte lassershoofdbescherming van vlamvertragend katoen om onder het lasmasker te dragen.

Norm:

EN ISO 11611:2015 klasse 1/A1 + A2