{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
Inhoud | 12 | |
Handschoeneigenschap | Siliconenvrij; DMF-vrij; Levensmiddelencertificering; Huidvriendelijk voor personen met een allergie | |
Breitechnologie | 15G | |
Kleding standaard | Oeko-Tex Standard 100 | |
EN 388 | 4X42C | |
Dragermateriaal | INTERCEPT™ | |
Coating | Nitril | |
Materiaal | Nitril | |
Coatingvariant | Handpalm | |
Toepassingsgebied | Allround | |
Kleur | Blauw / grijs | |
Handschoenmaat | 7 | |
Gewicht | 21,44 g | |
Lengte | 210 mm | |
Toepassing | meerdere keren te gebruiken | |
siliconenvrij | ja | |
Snijbeschermingsklasse | C | |
Producttype | Snijbestendige handschoenen |
Artikelnummer | 094569 7 | |
EAN/GTIN | 10076490435353 | |
Nummer fabrikant | 11-561-7 |