{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
Serie | HyFlex® | |
Inhoud | 12 | |
Handschoeneigenschap | Huidvriendelijk voor personen met een allergie | |
Breitechnologie | 18G | |
Pasvorm | zeer goed | |
EN 388 | 3X31B | |
Dragermateriaal | Nylon; Dyneema® | |
Coating | PU | |
Materiaal | PU | |
Coatingvariant | Handpalm | |
Toepassingsgebied | Precisie | |
Kleur | blauw | |
Materiaal coating | PU | |
Handschoenmaat | 9 | |
Gewicht | 14 g | |
Lengte | 210 mm | |
EN 388 slijtvastheid | 3 | |
EN 388 snijvastheid | 3 | |
EN 388 weerstand na scheuren | 3 | |
Toepassing | meerdere keren te gebruiken | |
siliconenvrij | nee | |
Ademend | goed | |
DMF-vrij | nee | |
Tastgevoel | zeer goed | |
Grip bij natheid | goed | |
Grip bij olie | goed | |
Hittebescherming | niet aanwezig, n.v.t. | |
Beschermingscategorie | Categorie II | |
Handschoentype | Universele handschoenen | |
Snijbeschermingsklasse | B | |
Producttype | Snijbestendige handschoenen |
Artikelnummer | 094478 9 | |
EAN/GTIN | 10076490478602 | |
Nummer fabrikant | 11-518/9 |