• Dear customers,
    due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on the weekend 12.6/13.6. The search functions are available without restriction.
Art-nr.: 094819

Koudebeschermingshandschoenen, paar TempIce 700

Merken: MAPA®

Alle productinformatie:

op aanvraag
Direct leverbaar
251 stuks direct leverbaar
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
vanaf 
10,80 €
exclusief BTW Excl. verzendkosten
Stuksprijs Vanaf 12 stuks
vanaf 
9,00 €
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
TempIce 700. Biedt bescherming bij werkzaamheden tot -10 °C en daarnaast comfort, flexibiliteit en goede beweging van de vingers. De nitrillaag met zeer hoge slijtvastheid biedt een uitstekende grip bij werkzaamheden met natte onderdelen. Vochtdicht en waterafstotend.

Toepassing:

Bij windige, koude of natte werkomgeving.

Norm:

EN 388; EN 511

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Technical Data

EN 388:2016
3222X
EN 511
02X
Dragermateriaal
Gebreid
Coating
Nitril
Kleur
zwart / blauw
Producttype
Koudebeschermingshandschoenen

Share this product

or copy this link

Inhoud winkelwagen

Bestelling afronden
Bestelling afronden