Art-nr.: 4932478550

Vervangende oordopjes van schuim (5 paar)

op aanvraag
Direct leverbaar
{0} stuks direct leverbaar
Artikel niet meer beschikbaar
Leverbaar in 1-3 werkdagen
Leverbaar in 4-6 werkdagen
Leverbaar in 1-2 weken
Leverbaar in 2-3 weken
Leverbaar in 3-4 weken
Leverbaar in 4-6 weken
Leverbaar in 6-8 weken
Nalevering, niet op voorraad
Stuksprijs
8,30 €
exclusief BTW Excl. verzendkosten
Toevoegen aan artikellijst
Product delen
Merken: Milwaukee®

Informatie

Productomschrijving

Omschrijving:

Kan in 3 verschillende posities worden gedragen: over het hoofd, onder de kin en in de nek.
Draaibare slapen om de band in een veilige en comfortabele positie te zetten tijdens het dragen.
Hoorbeschermingsdoppen kunnen de hele tijd worden gedragen, zelfs als de positie van de slapen verandert - permanente bescherming.
Vervangbare oordopjes van schuim en TPR inbegrepen.
Duurzame en comfortabele band met lange levensduur.
Gecertificeerd volgens EN 352-2 (SNR-waarde TPR oordopjes = 32 dB; SNR-waarde schuim oordopjes = 33 dB).

Share this product

or copy this link

Inhoud winkelwagen

Bestelling afronden
Bestelling afronden