Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Set adembeschermingsmaskers 3205 P2

Artikelnummer: 097121 P2

Productdetails

Technische gegevens

Maskereigenschap instelbare hoofdband; flexibele neusbeugels; Siliconenvrij
Fabrikantnummer Superone 3205
Ventiel nee
Beschermingsklasse FFP2
Veiligheidsklasse FFP2
Inhoud 30
Kleur wit
Producttype Partikelfiltermasker FFP2

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 097121 P2
Nummer fabrikant 1013205

Omschrijving

Uitvoering:

Comfortabel en effectief voorgevormd partikelfiltermasker ter bescherming tegen olievrije aerosoldeeltjes, aangepast neusdeel, eenheidsmaat, groot binnenvolume, ultralicht, vrij van siliconen en latex.
Dit filtrerende halfgelaatsmasker mag NIET worden gebruikt,
  • als het zuurstofgehalte van de omgevingslucht lager is dan 17 VOL%.
  • wanneer de schadelijke stoffen of de concentratie hiervan onbekend zijn of als direct schadelijk voor de gezondheid of als levensgevaarlijk zijn geclassificeerd.
  • wanneer de concentratie schadelijke stoffen de geldende veiligheids- en arbeidsveiligheidnormen of de tienvoudige MAK-norm overschrijdt - bij meerdere schadelijke stoffen is steeds de laagste waarde doorslaggevend.
  • tegen giftige of radioactieve schadelijke stoffen.
  • tegen gassen of dampen.
  • voor de brandbestrijding.

Norm:

EN 149

Tip:

Altijd ervoor zorgen dat de beschermingsgraad die door het adembeschermingsmasker wordt gegarandeerd, voldoende is voor de schadelijke stof(fen)
en de concentratie ervan in het werkgebied. Toepassing alleen door geschoold en gekwalificeerd personeel. De dichtheid kan nauwelijks worden bereikt als het masker op een baard of stoppelbaard wordt geplaatst. Dit adembeschermingsmasker levert geen zuurstof.

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen