• Geachte klanten, Wegens onderhoudswerkzaamheden kunnen er op 19 april beperkingen zijn in de werking van de productnavigatie. De zoekfuncties zullen onbeperkt beschikbaar zijn.
    • Dit product is niet meer leverbaar en maakt binnenkort geen deel meer uit van ons assortiment.

Mond-neusmasker WHITE-INT

Artikelnummer: 097125 WHITE-INT
Prijs geldig tot 26 mei 2024
op aanvraag
Op voorraad
904 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Maskereigenschap: herbruikbaar
  • Materiaalsamenstelling: 100% Polyester
  • Materiaalgewicht / weefseldichtheid: 145
  • Kleding standaard: Oeko-Tex Standard 100

Productdetails

Technische gegevens

Maskereigenschap herbruikbaar
Materiaalsamenstelling 100% Polyester
Materiaalgewicht / weefseldichtheid 145 g/m2
Kleding standaard Oeko-Tex Standard 100
Producttype Medisch masker

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 097125 WHITE-INT

Omschrijving

Uitvoering:

Mondneusmasker met stijlvol Hoffmann-Group design, 2-laags van polyester (incl. zilverionen)
  • Maat ca. 130 x 220 mm.
  • Wasbaar op 90 °C.
  • Öko-Tex-gecertificeerd.
  • Banden voor bevestiging achter het hoofd of de oren.
  • Eenheidsmaat.

Tip:

Ontwerp uw masker met uw eigen design door een sublimatieprint over het gehele oppervlak of met uw individuele bedrijfslogo. Stuur uw bestelling inclusief logobestand naar: textilveredelung@hoffmann-group.com. De prijs is afhankelijk van de bestelhoeveelheid. Levering binnen 17 dagen.

Diensten en productadviseurs

Meer producten uit de speciale aanbieding "Magazijnuitverkoop"

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen